機能拡張ソフトウェア(AIプライバシーガード)

機能拡張ソフトウェア(AIプライバシーガード) - i-PRO

AI全方位カメラならではの広範囲に対応可能な専用の機能拡張ソフトウェア
WV-XAE300WUX : AI動体検知/AI人数カウントアプリケーション
WV-XAE301WUX : AIプライバシーガードアプリケーション

仕様動体検知:侵入検知、ラインクロス検知、滞留検知(対象物:人物・車両)、人数カウント:ラインクロスカウント、エリア内カウント(対象物:人物)、ヒートマップ:通過、滞留の可視化(対象物:人物)ヒートマップをご利用の場合は別売のマルチAIソフトウェア[WV-ASA100UX(WUX)](2023年2月発売予定) が必要となります。混雑検知:エリア内人数が条件を満たした場合にアラーム発報(対象物:人物)、AIプライバシーガード:画像内の人物にモザイク処理(対象物:人物)内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345604WV-XAE301WUX
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする