システムコントローラー

システムコントローラー - i-PRO

映像監視ソフトウェア WV-ASM300UX(W)経由でネットワークカメラの映像切り換えやパン、チルト、ズーム操作、ネットワークディスクレコーダーをWV-ASM300UX(別売)を経由して手元で操作

付属品ACアダプター材質/仕上本体部 : 操作パネル 樹脂、塗装色(黒) ジョイスティック部 : ベース 樹脂、塗装色(黒) 、ジョイスティック 樹脂、生地色(黒)質量(g)本体部:約840、ジョイスティック部:約640、ACアダプター:約166使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)付属のACアダプター使用時 約3 (DC12V 250mA)出力(ACアダプター)DC12V 1.5 A電源DC12V 250mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ジョイスティック接続端子)本体部 :237×45×173(突起部含まず)、ジョイスティック部:113×121×206(ケーブル含まず)、(ACアダプター)53×33×111(電源コード、DCケーブルを除く)入力(ACアダプター)AC 100 V、50 Hz/60 Hz使用湿度範囲5%~90%(結露しないこと)ディスプレイ液晶表示器(16文字×2行) 輝度、コントラスト調整可端子(RJ45ネットワーク)10BASE-T/100BASE-TX RJ45 1系統内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345970WV-CU980UX
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする