曜日別特売

PoEカメラ電源ユニット

PoEカメラ電源ユニット - i-PROPoEカメラ電源ユニット - i-PROPoEカメラ電源ユニット - i-PRO

i-PROシリーズ専用カメラ電源ユニット
スタンドアローン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。i-PRO社製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。
PoE/PoE+給電機能
すべてのポートが PoE/PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠)。i-PRO社製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。
背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104UXは4ポート、WJ-PU108UXは8ポート、WJ-PU116AUXは16ポート搭載。

仕様AutoMDI/MDI-X :全ポート、クロス / ストレートケーブル自動認識材質/仕上ソリッドメタリック塗装 亜鉛メッキ処理鋼板使用温度範囲(℃)5~45規格給電:IEEE802.3af/at 準拠入力電圧(V)AC100、50/60Hz使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度(%)5~90(結露しないこと)オートネゴシエーション全ポート、通信速度、全/半二重を自動認識伝送規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab 準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)伝送速度全二重/半二重内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※PoE/PoE+によるカメラへの給電量は、(カメラが)クラス1機器:4W、クラス2機器:7W、クラス0機器:15.4W、クラス4機器:30Wとして計算してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ポート数
消費電力(W)
能力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43346058WJ-PU104UX約1.5給電:4ポート(RJ45)、レコーダー:2ポート(RJ45)※2レコーダーを1台のみ接続可能75給電:合計62W以内265×44×184
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43346067WJ-PU108UX約1.7給電:8ポート(RJ45)、レコーダー: 2ポート(RJ45)※2レコーダーを1台のみ接続可能150給電:合計120W以内(ポート1-4:60W・ポート5-8:60W)265×44×184
オープン
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43346076WJ-PU116AUX約3.3給電:16ポート(RJ45)、レコーダー: 2ポート(RJ45)※2レコーダーを1台のみ接続可能250給電:合計210W以内442×44×240
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする