映像監視ソフトウェア・ライセンス

映像監視ソフトウェア・ライセンス - i-PRO

映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXは、LAN上の複数台のi-PRO社製のカメラ・レコーダーなどを統合管理し、Windows 上で動作するソフトウェアです。

対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版機能【モニター表示】グループ表示、シーケンス表示、クロッピング(4Kカメラ)、魚眼画像表示変更(全方位カメラ)、3Dデワープ(全方位カメラ)、マップ表示、画像鮮明化(オプションライセンス)、【検索】日時検索、VMD検索、サムネイル検索、顔検索(オプションライセンス))、【再生】日時指定再生、タイムライン再生)、【機器連携】コントローラーボタンの機能割当、外部からの動作制御(オプションライセンス))、【ダウンロード】レコーダー録画データ、カメラSDメモリーデータ)登録範囲エンコーダー登録台数:64台(オプションライセンス追加で最大320台)、レコーダー登録台数:100台(オプションライセンス追加で最大500台)、マップモニター:○(オプションなしで運用可能です)、ライブモニター:○(オプションなしで運用可能です)、WV-CU980UXからの制御:○WV-CU980UXからの制御カメラ登録数256台(オプションライセンス追加で最大1280台)内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43346146WV-ASM300WUX
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする