i-PRO
レンズカバー(ボックスタイプ用)
ボックスタイプネットワークカメラ用のレンズカバーです。
付属品
取説、フロントオプション取付金具A : 2、フロントオプション取付金具B : 1、ねじA(M2.5mm×8mm) : 3、ねじB(M2.5mm×5mm) : 2(ねじA,Bはそれぞれ各1は予備)
材質/仕上
本体(樹脂部): PC/ABS樹脂、前面パネル部: PMMA樹脂
色
本体(樹脂部):セイルホワイト色、前面パネル部:透明
質量(g)
約60
使用温度範囲(℃)
-10~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74.0×79.0×78.0
使用湿度範囲
10~90%(結露しないこと)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43346408
WV-CP1CUX
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください