カメラ取付金具

カメラ取付金具 - i-PRO

ネットワークカメラを取り付けるときに使用する取 付金具です。

材質/仕上アルミダイカスト シルバーメタリック質量(g)約510使用温度範囲(℃)-40~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43346435WV-Q120AUX
オープン
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする