i-PRO
カメラ天井吊り下げ金具
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上
アルミダイカスト
質量(g)
約1.9
使用温度範囲(℃)
-50~+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×269×220
塗装色
ファインシルバー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43346916
WV-Q121BUX
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください