曜日別特売

カメラ壁取付金具(耐重塩害)

カメラ壁取付金具(耐重塩害) - i-PRO

ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
耐重塩害(ISO14993準拠)対応です。

材質/仕上アルミダイカスト 耐重塩害塗装質量(g)約2.0使用温度範囲(℃)-50~+55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269塗装色シルバーメタリック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43346977WV-Q122ASUX
オープン
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする