曜日別特売

ボディアースケーブル(大容量)

ボディアースケーブル(大容量) - 清和工業ボディアースケーブル(大容量) - 清和工業ボディアースケーブル(大容量) - 清和工業ボディアースケーブル(大容量) - 清和工業ボディアースケーブル(大容量) - 清和工業ボディアースケーブル(大容量) - 清和工業ボディアースケーブル(大容量) - 清和工業ボディアースケーブル(大容量) - 清和工業

セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。
大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。

許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43347458BP-616-30S1本(30cm)30
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
43347467BP-616-35S1本(35cm)35
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
43347476BP-616-40S1本(40cm)40
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
43347485BP-616-45S1本(45cm)45
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする