曜日別特売

ZA型 TPE柄 ミドルグリップ

ZA型 TPE柄 ミドルグリップ - レザーソーZA型 TPE柄 ミドルグリップ - レザーソーZA型 TPE柄 ミドルグリップ - レザーソー

使いやすいミドルグリップタイプ。通常のZA型の柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。
切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。

用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器ピッチ(mm)1.5適合替刃ZA型、A型替刃全長(mm)455質量(g)195刃長(mm)240板厚(mm)0.3内容量1本
注意
※適合替刃はZA型、A型替刃となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43702875307M1.5240
5,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする