ハイス鋼 小鉋 反り鉋 押金付 裏出不要

ハイス鋼 小鉋 反り鉋 押金付 裏出不要 - 常三郎

凹み面削りに使用します。刃先に負担のかかる削り故にハイス鋼の耐久性、耐摩耗性の強さが発揮できます。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。

材質ハイス鋼材質(台)白樫台厚(mm)35内容量1台
関連資料:(0.5MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃長(mm)
刃幅(mm)
台の幅(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43704144TS-1445寸5分98486444
31,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704160TS-1455寸5分94425839
29,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704169TS-1465寸90365633
29,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする