ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径25)

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径25) - SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径25) - SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径25) - SMC

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管内容量1個
関連資料:カタログ(3.23MB)取扱説明書:(1.78MB)
全1980種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
1980種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(プレート)
オートスイッチ個数
ポートねじの種類
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43380349MGPKAM25-20シリンダー:20アルミニウム合金0ケRcなし(磁石内蔵)
23,050
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380358MGPKAM25-20-M9NVシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcM9NV
29,540
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380367MGPKAM25-20-M9NVSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcM9NV
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380376MGPKAM25-20-M9PVシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcM9PV
29,540
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380385MGPKAM25-20-M9PVSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcM9PV
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380394MGPKAM25-20-M9BVシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcM9BV
29,540
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380410MGPKAM25-20-M9BVSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcM9BV
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380419MGPKAM25-20-M9PWVシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcM9PWV
29,870
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380428MGPKAM25-20-M9PWVSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcM9PWV
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380437MGPKAM25-20-A96Vシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcA96V
27,340
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380446MGPKAM25-20-A96VSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcA96V
25,190
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380455MGPKAM25-20-A93Vシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcA93V
27,120
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380464MGPKAM25-20-A93VSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcA93V
25,080
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380480MGPKAM25-20-A90Vシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcA90V
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380489MGPKAM25-20-A90VSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcA90V
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380498MGPKAM25-20-M9Nシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcM9N
28,880
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380507MGPKAM25-20-M9NSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcM9N
25,960
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380516MGPKAM25-20-M9Pシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcM9P
28,880
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380525MGPKAM25-20-M9PSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcM9P
25,960
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380534MGPKAM25-20-M9Bシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcM9B
28,660
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380550MGPKAM25-20-M9BSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcM9B
25,850
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380559MGPKAM25-20-M9NWシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcM9NW
29,210
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380568MGPKAM25-20-M9NWSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcM9NW
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380577MGPKAM25-20-M9PWシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcM9PW
29,210
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380586MGPKAM25-20-M9PWSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcM9PW
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380595MGPKAM25-20-M9BWシリンダー:20アルミニウム合金2ケRcM9BW
29,210
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380604MGPKAM25-20-M9BWSシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcM9BW
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380620MGPKAM25-20-A96シリンダー:20アルミニウム合金2ケRcA96
26,680
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380629MGPKAM25-20-A96Sシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcA96
24,860
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380638MGPKAM25-20-A93シリンダー:20アルミニウム合金2ケRcA93
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380647MGPKAM25-20-A93Sシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcA93
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380656MGPKAM25-20-A90シリンダー:20アルミニウム合金2ケRcA90
25,140
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380665MGPKAM25-20-A90Sシリンダー:20アルミニウム合金1ケRcA90
24,090
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380674MGPKAM25-30シリンダー:30アルミニウム合金0ケRcなし(磁石内蔵)
23,380
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43380690MGPKAM25-30-M9NVシリンダー:30アルミニウム合金2ケRcM9NV
29,870
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380699MGPKAM25-30-M9NVSシリンダー:30アルミニウム合金1ケRcM9NV
26,620
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380708MGPKAM25-30-M9PVシリンダー:30アルミニウム合金2ケRcM9PV
29,870
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380717MGPKAM25-30-M9PVSシリンダー:30アルミニウム合金1ケRcM9PV
26,620
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380726MGPKAM25-30-M9BVシリンダー:30アルミニウム合金2ケRcM9BV
29,870
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380735MGPKAM25-30-M9BVSシリンダー:30アルミニウム合金1ケRcM9BV
26,620
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380744MGPKAM25-30-M9PWVシリンダー:30アルミニウム合金2ケRcM9PWV
30,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380760MGPKAM25-30-M9PWVSシリンダー:30アルミニウム合金1ケRcM9PWV
26,790
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380769MGPKAM25-30-A96Vシリンダー:30アルミニウム合金2ケRcA96V
27,670
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380778MGPKAM25-30-A96VSシリンダー:30アルミニウム合金1ケRcA96V
25,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380787MGPKAM25-30-A93Vシリンダー:30アルミニウム合金2ケRcA93V
27,450
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380796MGPKAM25-30-A93VSシリンダー:30アルミニウム合金1ケRcA93V
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380805MGPKAM25-30-A90Vシリンダー:30アルミニウム合金2ケRcA90V
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380814MGPKAM25-30-A90VSシリンダー:30アルミニウム合金1ケRcA90V
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380830MGPKAM25-30-M9Nシリンダー:30アルミニウム合金2ケRcM9N
29,210
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43380839MGPKAM25-30-M9NSシリンダー:30アルミニウム合金1ケRcM9N
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする