曜日別特売

ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0)

ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) - ケルヒャー

外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。
ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。
水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。
後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。
他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで
同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。
モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。
強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー
ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能
手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。
軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。
※バッテリー、充電器は別売りです。

用途
電源のない場所の清掃に
頻繁に使用するエリアの清掃に
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz付属品バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません)、サクションホース(長さ1.9m、ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ(2個、長さ505mm、樹脂製)、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅300mm)、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)7アンスラサイトグレー電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499集塵容量(L)22ホース長さ(m)1.9騒音値(dB)70連続使用時間approx. 150 (7.5 Ah)パイプ径(Φmm)ID 35バッテリー36V バッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)22定格入力電力max. 575充電時間(分)(80%)58 / (100%)81吸水量(L)10真空度(kPa)15.2定格入力(W)最大575アズワン品番65-2356-78吸引風量(L/s)57内容量1台
注意
※バッテリー、充電器は別売りです。
バッテリーは、「バッテリーパワープラス 36/75」 を、充電器は、「急速充電器バッテリーパワープラス 36/60」をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433478261.528-129.0
99,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コードレス乾湿両用バキュームクリーナー NT 22 /1 Ap Bp 紹介動画
業務用 コードレス 乾湿両用クリーナー NT 22 1 Ap Bp
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする