曜日別特売

ケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0)

ケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus (1.023-120.0) - ケルヒャー

カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。
回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力
ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。
ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。
電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー
ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。
マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。
手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。
特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換
着脱式延長コード
ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。

用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個質量(kg)7.9電源(V)100シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215定格消費電力(W)1150集塵容量(L)5.5電源コード(m)0.1ホース長さ(m)0.47騒音値(dB)67電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)20.7吸引風量(L/s)48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433478351.023-120.0
95,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする