【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット

【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット - 安立計器

接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。

使用温度範囲(℃)-50~800測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)分解能(℃)1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~1250許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43350888AR-1600+A-241K-01-1-TC1-ANP
223,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする