デュアルロッドシリンダ CXS2L6

デュアルロッドシリンダ CXS2L6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L6 - SMC

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ内容量1個
関連資料:カタログ(4.2MB)
全495種類を絞り込む
ストローク(mm)
495種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
軸受種類
オートスイッチ個数
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43462520CXS2L6-10-M9NVシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9NV
20,900
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462529CXS2L6-10-M9NVSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9NV
17,660
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462538CXS2L6-10-M9Nシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9N
20,240
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462547CXS2L6-10-M9NSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9N
17,330
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462556CXS2L6-10-M9PVシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9PV
20,900
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462565CXS2L6-10-M9PVSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9PV
17,660
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462574CXS2L6-10-M9Pシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9P
20,240
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462590CXS2L6-10-M9PSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9P
17,330
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462599CXS2L6-10-M9BVシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9BV
20,900
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462608CXS2L6-10-M9BVSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9BV
17,660
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462617CXS2L6-10-M9Bシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9B
20,020
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462626CXS2L6-10-M9BSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9B
17,220
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462635CXS2L6-10-M9NWVシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9NWV
21,230
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462644CXS2L6-10-M9NWVSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9NWV
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462660CXS2L6-10-M9NWシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9NW
20,570
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462669CXS2L6-10-M9NWSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9NW
17,490
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462678CXS2L6-10-M9PWVシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9PWV
21,230
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462687CXS2L6-10-M9PWVSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9PWV
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462696CXS2L6-10-M9PWシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9PW
20,570
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462705CXS2L6-10-M9PWSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9PW
17,490
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462714CXS2L6-10-M9BWVシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9BWV
21,230
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462730CXS2L6-10-M9BWVSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9BWV
17,820
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462739CXS2L6-10-M9BWシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9BW
20,570
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462748CXS2L6-10-M9BWSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9BW
17,490
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462757CXS2L6-10-M9NAVシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9NAV
22,880
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462766CXS2L6-10-M9NAVSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9NAV
18,650
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462775CXS2L6-10-M9NAシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9NA
22,220
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462784CXS2L6-10-M9NASシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9NA
18,320
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462800CXS2L6-10-M9PAVシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9PAV
22,880
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462809CXS2L6-10-M9PAVSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9PAV
18,650
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462818CXS2L6-10-M9BAシリンダー:10ボールブッシュ型2ケM9BA
22,220
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462827CXS2L6-10-M9BASシリンダー:10ボールブッシュ型1ケM9BA
18,320
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462836CXS2L6-10-A96Vシリンダー:10ボールブッシュ型2ケA96V
18,700
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462845CXS2L6-10-A96VSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケA96V
16,560
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462854CXS2L6-10-A96シリンダー:10ボールブッシュ型2ケA96
18,040
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462870CXS2L6-10-A96Sシリンダー:10ボールブッシュ型1ケA96
16,230
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462879CXS2L6-10-A93Vシリンダー:10ボールブッシュ型2ケA93V
18,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462888CXS2L6-10-A93VSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケA93V
16,450
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462897CXS2L6-10-A93シリンダー:10ボールブッシュ型2ケA93
17,820
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462906CXS2L6-10-A93Sシリンダー:10ボールブッシュ型1ケA93
16,120
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462915CXS2L6-10-A90Vシリンダー:10ボールブッシュ型2ケA90V
17,160
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462924CXS2L6-10-A90VSシリンダー:10ボールブッシュ型1ケA90V
15,790
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462940CXS2L6-10-A90シリンダー:10ボールブッシュ型2ケA90
16,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462949CXS2L6-10-A90Sシリンダー:10ボールブッシュ型1ケA90
15,460
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462958CXS2L6-20-M9NVシリンダー:20ボールブッシュ型2ケM9NV
21,120
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462967CXS2L6-20-M9NVSシリンダー:20ボールブッシュ型1ケM9NV
17,880
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462976CXS2L6-20-M9Nシリンダー:20ボールブッシュ型2ケM9N
20,460
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462985CXS2L6-20-M9NSシリンダー:20ボールブッシュ型1ケM9N
17,550
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43462994CXS2L6-20-M9PVシリンダー:20ボールブッシュ型2ケM9PV
21,120
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
43463010CXS2L6-20-M9PVSシリンダー:20ボールブッシュ型1ケM9PV
17,880
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする