曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXS2M10

デュアルロッドシリンダ CXS2M10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10 - SMC

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ内容量1個
関連資料:カタログ(4.2MB)
全810種類を絞り込む
ストローク(mm)
810種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43467359CXS2M10-10-M9NVシリンダー:102ケM9NV
17,270
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467368CXS2M10-10-M9NVSシリンダー:101ケM9NV
14,030
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467377CXS2M10-10-M9Nシリンダー:102ケM9N
16,610
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467386CXS2M10-10-M9NSシリンダー:101ケM9N
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467395CXS2M10-10-M9PVシリンダー:102ケM9PV
17,270
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467404CXS2M10-10-M9PVSシリンダー:101ケM9PV
14,030
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467420CXS2M10-10-M9Pシリンダー:102ケM9P
16,610
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467429CXS2M10-10-M9PSシリンダー:101ケM9P
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467438CXS2M10-10-M9BVシリンダー:102ケM9BV
17,270
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467447CXS2M10-10-M9BVSシリンダー:101ケM9BV
14,030
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467456CXS2M10-10-M9Bシリンダー:102ケM9B
16,390
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467465CXS2M10-10-M9BSシリンダー:101ケM9B
13,590
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467474CXS2M10-10-M9NWVシリンダー:102ケM9NWV
17,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467490CXS2M10-10-M9NWVSシリンダー:101ケM9NWV
14,190
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467499CXS2M10-10-M9NWシリンダー:102ケM9NW
16,940
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467508CXS2M10-10-M9NWSシリンダー:101ケM9NW
13,860
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467517CXS2M10-10-M9PWVシリンダー:102ケM9PWV
17,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467526CXS2M10-10-M9PWVSシリンダー:101ケM9PWV
14,190
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467535CXS2M10-10-M9PWシリンダー:102ケM9PW
16,940
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467544CXS2M10-10-M9PWSシリンダー:101ケM9PW
13,860
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467560CXS2M10-10-M9BWVシリンダー:102ケM9BWV
17,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467569CXS2M10-10-M9BWVSシリンダー:101ケM9BWV
14,190
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467578CXS2M10-10-M9BWシリンダー:102ケM9BW
16,940
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467587CXS2M10-10-M9BWSシリンダー:101ケM9BW
13,860
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467596CXS2M10-10-M9NAVシリンダー:102ケM9NAV
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467605CXS2M10-10-M9NAVSシリンダー:101ケM9NAV
15,020
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467614CXS2M10-10-M9NAシリンダー:102ケM9NA
18,590
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467630CXS2M10-10-M9NASシリンダー:101ケM9NA
14,690
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467639CXS2M10-10-M9PAVシリンダー:102ケM9PAV
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467648CXS2M10-10-M9PAVSシリンダー:101ケM9PAV
15,020
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467657CXS2M10-10-M9BAシリンダー:102ケM9BA
18,590
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467666CXS2M10-10-M9BASシリンダー:101ケM9BA
14,690
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467675CXS2M10-10-A96Vシリンダー:102ケA96V
15,070
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467684CXS2M10-10-A96VSシリンダー:101ケA96V
12,930
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467700CXS2M10-10-A96シリンダー:102ケA96
14,410
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467709CXS2M10-10-A96Sシリンダー:101ケA96
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467718CXS2M10-10-A93Vシリンダー:102ケA93V
14,850
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467727CXS2M10-10-A93VSシリンダー:101ケA93V
12,820
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467736CXS2M10-10-A93シリンダー:102ケA93
14,190
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467745CXS2M10-10-A93Sシリンダー:101ケA93
12,490
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467754CXS2M10-10-A90Vシリンダー:102ケA90V
13,530
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467770CXS2M10-10-A90VSシリンダー:101ケA90V
12,160
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467779CXS2M10-10-A90シリンダー:102ケA90
12,870
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467788CXS2M10-10-A90Sシリンダー:101ケA90
11,830
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467797CXS2M10-15-M9NVシリンダー:152ケM9NV
17,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467806CXS2M10-15-M9NVSシリンダー:151ケM9NV
14,360
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467815CXS2M10-15-M9Nシリンダー:152ケM9N
16,940
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467824CXS2M10-15-M9NSシリンダー:151ケM9N
14,030
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467840CXS2M10-15-M9PVシリンダー:152ケM9PV
17,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467849CXS2M10-15-M9PVSシリンダー:151ケM9PV
14,360
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする