曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF

デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TF - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TF - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25TF - SMC

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8内容量1個
関連資料:カタログ(4.2MB)
900件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43518398CXS2M25TF-10-M9NVシリンダー:102ケM9NV
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518407CXS2M25TF-10-M9NVSシリンダー:101ケM9NV
17,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518416CXS2M25TF-10-M9Nシリンダー:102ケM9N
20,240
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518425CXS2M25TF-10-M9NSシリンダー:101ケM9N
17,330
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518434CXS2M25TF-10-M9PVシリンダー:102ケM9PV
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518450CXS2M25TF-10-M9PVSシリンダー:101ケM9PV
17,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518459CXS2M25TF-10-M9Pシリンダー:102ケM9P
20,240
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518468CXS2M25TF-10-M9PSシリンダー:101ケM9P
17,330
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518477CXS2M25TF-10-M9BVシリンダー:102ケM9BV
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518486CXS2M25TF-10-M9BVSシリンダー:101ケM9BV
17,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518495CXS2M25TF-10-M9Bシリンダー:102ケM9B
20,020
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518504CXS2M25TF-10-M9BSシリンダー:101ケM9B
17,220
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518520CXS2M25TF-10-M9NWVシリンダー:102ケM9NWV
21,230
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518529CXS2M25TF-10-M9NWVSシリンダー:101ケM9NWV
17,820
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518538CXS2M25TF-10-M9NWシリンダー:102ケM9NW
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518547CXS2M25TF-10-M9NWSシリンダー:101ケM9NW
17,490
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518556CXS2M25TF-10-M9PWVシリンダー:102ケM9PWV
21,230
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518565CXS2M25TF-10-M9PWVSシリンダー:101ケM9PWV
17,820
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518574CXS2M25TF-10-M9PWシリンダー:102ケM9PW
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518590CXS2M25TF-10-M9PWSシリンダー:101ケM9PW
17,490
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518599CXS2M25TF-10-M9BWVシリンダー:102ケM9BWV
21,230
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518608CXS2M25TF-10-M9BWVSシリンダー:101ケM9BWV
17,820
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518617CXS2M25TF-10-M9BWシリンダー:102ケM9BW
20,570
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518626CXS2M25TF-10-M9BWSシリンダー:101ケM9BW
17,490
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518635CXS2M25TF-10-M9NAVシリンダー:102ケM9NAV
22,880
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518644CXS2M25TF-10-M9NAVSシリンダー:101ケM9NAV
18,650
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518660CXS2M25TF-10-M9NAシリンダー:102ケM9NA
22,220
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518669CXS2M25TF-10-M9NASシリンダー:101ケM9NA
18,320
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518678CXS2M25TF-10-M9PAVシリンダー:102ケM9PAV
22,880
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518687CXS2M25TF-10-M9PAVSシリンダー:101ケM9PAV
18,650
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518696CXS2M25TF-10-M9BAシリンダー:102ケM9BA
22,220
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518705CXS2M25TF-10-M9BASシリンダー:101ケM9BA
18,320
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518714CXS2M25TF-10-A96Vシリンダー:102ケA96V
18,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518730CXS2M25TF-10-A96VSシリンダー:101ケA96V
16,560
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518739CXS2M25TF-10-A96シリンダー:102ケA96
18,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518748CXS2M25TF-10-A96Sシリンダー:101ケA96
16,230
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518757CXS2M25TF-10-A93Vシリンダー:102ケA93V
18,480
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518766CXS2M25TF-10-A93VSシリンダー:101ケA93V
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518775CXS2M25TF-10-A93シリンダー:102ケA93
17,820
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518784CXS2M25TF-10-A93Sシリンダー:101ケA93
16,120
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518800CXS2M25TF-10-A90Vシリンダー:102ケA90V
17,160
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518809CXS2M25TF-10-A90VSシリンダー:101ケA90V
15,790
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518818CXS2M25TF-10-A90シリンダー:102ケA90
16,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518827CXS2M25TF-10-A90Sシリンダー:101ケA90
15,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518836CXS2M25TF-15-M9NVシリンダー:152ケM9NV
21,620
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518845CXS2M25TF-15-M9NVSシリンダー:151ケM9NV
18,370
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518854CXS2M25TF-15-M9Nシリンダー:152ケM9N
20,960
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518870CXS2M25TF-15-M9NSシリンダー:151ケM9N
18,040
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518879CXS2M25TF-15-M9PVシリンダー:152ケM9PV
21,620
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43518888CXS2M25TF-15-M9PVSシリンダー:151ケM9PV
18,370
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする