曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF

デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TF - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TF - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32TF - SMC

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8内容量1個
関連資料:カタログ(4.2MB)
全900種類を絞り込む
ストローク(mm)
900種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43544797CXS2M32TF-10-M9NVシリンダー:102ケM9NV
22,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544806CXS2M32TF-10-M9NVSシリンダー:101ケM9NV
19,690
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544815CXS2M32TF-10-M9Nシリンダー:102ケM9N
22,280
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544824CXS2M32TF-10-M9NSシリンダー:101ケM9N
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544840CXS2M32TF-10-M9PVシリンダー:102ケM9PV
22,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544849CXS2M32TF-10-M9PVSシリンダー:101ケM9PV
19,690
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544858CXS2M32TF-10-M9Pシリンダー:102ケM9P
22,280
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544867CXS2M32TF-10-M9PSシリンダー:101ケM9P
19,360
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544876CXS2M32TF-10-M9BVシリンダー:102ケM9BV
22,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544885CXS2M32TF-10-M9BVSシリンダー:101ケM9BV
19,690
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544894CXS2M32TF-10-M9Bシリンダー:102ケM9B
22,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544910CXS2M32TF-10-M9BSシリンダー:101ケM9B
19,250
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544919CXS2M32TF-10-M9NWVシリンダー:102ケM9NWV
23,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544928CXS2M32TF-10-M9NWVSシリンダー:101ケM9NWV
19,860
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544937CXS2M32TF-10-M9NWシリンダー:102ケM9NW
22,610
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544946CXS2M32TF-10-M9NWSシリンダー:101ケM9NW
19,530
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544955CXS2M32TF-10-M9PWVシリンダー:102ケM9PWV
23,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544964CXS2M32TF-10-M9PWVSシリンダー:101ケM9PWV
19,860
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544980CXS2M32TF-10-M9PWシリンダー:102ケM9PW
22,610
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544989CXS2M32TF-10-M9PWSシリンダー:101ケM9PW
19,530
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43544998CXS2M32TF-10-M9BWVシリンダー:102ケM9BWV
23,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545007CXS2M32TF-10-M9BWVSシリンダー:101ケM9BWV
19,860
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545016CXS2M32TF-10-M9BWシリンダー:102ケM9BW
22,610
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545025CXS2M32TF-10-M9BWSシリンダー:101ケM9BW
19,530
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545034CXS2M32TF-10-M9NAVシリンダー:102ケM9NAV
24,920
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545050CXS2M32TF-10-M9NAVSシリンダー:101ケM9NAV
20,680
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545059CXS2M32TF-10-M9NAシリンダー:102ケM9NA
24,260
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545068CXS2M32TF-10-M9NASシリンダー:101ケM9NA
20,350
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545077CXS2M32TF-10-M9PAVシリンダー:102ケM9PAV
24,920
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545086CXS2M32TF-10-M9PAVSシリンダー:101ケM9PAV
20,680
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545095CXS2M32TF-10-M9BAシリンダー:102ケM9BA
24,260
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545104CXS2M32TF-10-M9BASシリンダー:101ケM9BA
20,350
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545120CXS2M32TF-10-A96Vシリンダー:102ケA96V
20,740
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545129CXS2M32TF-10-A96VSシリンダー:101ケA96V
18,590
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545138CXS2M32TF-10-A96シリンダー:102ケA96
20,080
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545147CXS2M32TF-10-A96Sシリンダー:101ケA96
18,260
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545156CXS2M32TF-10-A93Vシリンダー:102ケA93V
20,520
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545165CXS2M32TF-10-A93VSシリンダー:101ケA93V
18,480
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545174CXS2M32TF-10-A93シリンダー:102ケA93
19,860
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545190CXS2M32TF-10-A93Sシリンダー:101ケA93
18,150
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545199CXS2M32TF-10-A90Vシリンダー:102ケA90V
19,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545208CXS2M32TF-10-A90VSシリンダー:101ケA90V
17,820
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545217CXS2M32TF-10-A90シリンダー:102ケA90
18,540
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545226CXS2M32TF-10-A90Sシリンダー:101ケA90
17,490
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545235CXS2M32TF-15-M9NVシリンダー:152ケM9NV
23,710
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545244CXS2M32TF-15-M9NVSシリンダー:151ケM9NV
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545260CXS2M32TF-15-M9Nシリンダー:152ケM9N
23,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545269CXS2M32TF-15-M9NSシリンダー:151ケM9N
20,130
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545278CXS2M32TF-15-M9PVシリンダー:152ケM9PV
23,710
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43545287CXS2M32TF-15-M9PVSシリンダー:151ケM9PV
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする