デュアルロッドシリンダ CXS2L16

デュアルロッドシリンダ CXS2L16 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L16 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L16 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L16 - SMC

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類Mねじ内容量1個
関連資料:カタログ(4.2MB)
全900種類を絞り込む
ストローク(mm)
900種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43553599CXS2L16-10-M9NVシリンダー:102ケM9NV
22,880
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553608CXS2L16-10-M9NVSシリンダー:101ケM9NV
19,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553617CXS2L16-10-M9Nシリンダー:102ケM9N
22,220
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553626CXS2L16-10-M9NSシリンダー:101ケM9N
19,310
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553635CXS2L16-10-M9PVシリンダー:102ケM9PV
22,880
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553644CXS2L16-10-M9PVSシリンダー:101ケM9PV
19,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553660CXS2L16-10-M9Pシリンダー:102ケM9P
22,220
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553669CXS2L16-10-M9PSシリンダー:101ケM9P
19,310
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553678CXS2L16-10-M9BVシリンダー:102ケM9BV
22,880
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553687CXS2L16-10-M9BVSシリンダー:101ケM9BV
19,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553696CXS2L16-10-M9Bシリンダー:102ケM9B
22,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553705CXS2L16-10-M9BSシリンダー:101ケM9B
19,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553714CXS2L16-10-M9NWVシリンダー:102ケM9NWV
23,210
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553730CXS2L16-10-M9NWVSシリンダー:101ケM9NWV
19,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553739CXS2L16-10-M9NWシリンダー:102ケM9NW
22,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553748CXS2L16-10-M9NWSシリンダー:101ケM9NW
19,470
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553757CXS2L16-10-M9PWVシリンダー:102ケM9PWV
23,210
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553766CXS2L16-10-M9PWVSシリンダー:101ケM9PWV
19,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553775CXS2L16-10-M9PWシリンダー:102ケM9PW
22,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553784CXS2L16-10-M9PWSシリンダー:101ケM9PW
19,470
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553800CXS2L16-10-M9BWVシリンダー:102ケM9BWV
23,210
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553809CXS2L16-10-M9BWVSシリンダー:101ケM9BWV
19,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553818CXS2L16-10-M9BWシリンダー:102ケM9BW
22,550
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553827CXS2L16-10-M9BWSシリンダー:101ケM9BW
19,470
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553836CXS2L16-10-M9NAVシリンダー:102ケM9NAV
24,860
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553845CXS2L16-10-M9NAVSシリンダー:101ケM9NAV
20,630
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553854CXS2L16-10-M9NAシリンダー:102ケM9NA
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553870CXS2L16-10-M9NASシリンダー:101ケM9NA
20,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553879CXS2L16-10-M9PAVシリンダー:102ケM9PAV
24,860
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553888CXS2L16-10-M9PAVSシリンダー:101ケM9PAV
20,630
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553897CXS2L16-10-M9BAシリンダー:102ケM9BA
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553906CXS2L16-10-M9BASシリンダー:101ケM9BA
20,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553915CXS2L16-10-A96Vシリンダー:102ケA96V
20,680
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553924CXS2L16-10-A96VSシリンダー:101ケA96V
18,540
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553940CXS2L16-10-A96シリンダー:102ケA96
20,020
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553949CXS2L16-10-A96Sシリンダー:101ケA96
18,210
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553958CXS2L16-10-A93Vシリンダー:102ケA93V
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553967CXS2L16-10-A93VSシリンダー:101ケA93V
18,430
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553976CXS2L16-10-A93シリンダー:102ケA93
19,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553985CXS2L16-10-A93Sシリンダー:101ケA93
18,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43553994CXS2L16-10-A90Vシリンダー:102ケA90V
19,140
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43554010CXS2L16-10-A90VSシリンダー:101ケA90V
17,770
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43554019CXS2L16-10-A90シリンダー:102ケA90
18,480
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43554028CXS2L16-10-A90Sシリンダー:101ケA90
17,440
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43554037CXS2L16-15-M9NVシリンダー:152ケM9NV
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43554046CXS2L16-15-M9NVSシリンダー:151ケM9NV
20,350
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43554055CXS2L16-15-M9Nシリンダー:152ケM9N
22,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43554064CXS2L16-15-M9NSシリンダー:151ケM9N
20,020
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43554080CXS2L16-15-M9PVシリンダー:152ケM9PV
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43554089CXS2L16-15-M9PVSシリンダー:151ケM9PV
20,350
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする