デュアルロッドシリンダ CXS2L20

デュアルロッドシリンダ CXS2L20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L20 - SMC

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類Mねじ内容量1個
関連資料:カタログ(4.2MB)
全900種類を絞り込む
ストローク(mm)
900種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43562394CXS2L20-10-M9NVシリンダー:102ケM9NV
23,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562410CXS2L20-10-M9NVSシリンダー:101ケM9NV
20,630
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562419CXS2L20-10-M9Nシリンダー:102ケM9N
23,210
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562428CXS2L20-10-M9NSシリンダー:101ケM9N
20,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562437CXS2L20-10-M9PVシリンダー:102ケM9PV
23,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562446CXS2L20-10-M9PVSシリンダー:101ケM9PV
20,630
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562455CXS2L20-10-M9Pシリンダー:102ケM9P
23,210
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562464CXS2L20-10-M9PSシリンダー:101ケM9P
20,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562480CXS2L20-10-M9BVシリンダー:102ケM9BV
23,870
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562489CXS2L20-10-M9BVSシリンダー:101ケM9BV
20,630
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562498CXS2L20-10-M9Bシリンダー:102ケM9B
22,990
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562507CXS2L20-10-M9BSシリンダー:101ケM9B
20,190
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562516CXS2L20-10-M9NWVシリンダー:102ケM9NWV
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562525CXS2L20-10-M9NWVSシリンダー:101ケM9NWV
20,790
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562534CXS2L20-10-M9NWシリンダー:102ケM9NW
23,540
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562550CXS2L20-10-M9NWSシリンダー:101ケM9NW
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562559CXS2L20-10-M9PWVシリンダー:102ケM9PWV
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562568CXS2L20-10-M9PWVSシリンダー:101ケM9PWV
20,790
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562577CXS2L20-10-M9PWシリンダー:102ケM9PW
23,540
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562586CXS2L20-10-M9PWSシリンダー:101ケM9PW
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562595CXS2L20-10-M9BWVシリンダー:102ケM9BWV
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562604CXS2L20-10-M9BWVSシリンダー:101ケM9BWV
20,790
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562620CXS2L20-10-M9BWシリンダー:102ケM9BW
23,540
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562629CXS2L20-10-M9BWSシリンダー:101ケM9BW
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562638CXS2L20-10-M9NAVシリンダー:102ケM9NAV
25,850
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562647CXS2L20-10-M9NAVSシリンダー:101ケM9NAV
21,620
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562656CXS2L20-10-M9NAシリンダー:102ケM9NA
25,190
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562665CXS2L20-10-M9NASシリンダー:101ケM9NA
21,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562674CXS2L20-10-M9PAVシリンダー:102ケM9PAV
25,850
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562690CXS2L20-10-M9PAVSシリンダー:101ケM9PAV
21,620
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562699CXS2L20-10-M9BAシリンダー:102ケM9BA
25,190
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562708CXS2L20-10-M9BASシリンダー:101ケM9BA
21,290
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562717CXS2L20-10-A96Vシリンダー:102ケA96V
21,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562726CXS2L20-10-A96VSシリンダー:101ケA96V
19,530
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562735CXS2L20-10-A96シリンダー:102ケA96
21,010
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562744CXS2L20-10-A96Sシリンダー:101ケA96
19,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562760CXS2L20-10-A93Vシリンダー:102ケA93V
21,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562769CXS2L20-10-A93VSシリンダー:101ケA93V
19,420
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562778CXS2L20-10-A93シリンダー:102ケA93
20,790
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562787CXS2L20-10-A93Sシリンダー:101ケA93
19,090
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562796CXS2L20-10-A90Vシリンダー:102ケA90V
20,130
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562805CXS2L20-10-A90VSシリンダー:101ケA90V
18,760
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562814CXS2L20-10-A90シリンダー:102ケA90
19,470
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562830CXS2L20-10-A90Sシリンダー:101ケA90
18,430
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562839CXS2L20-15-M9NVシリンダー:152ケM9NV
24,590
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562848CXS2L20-15-M9NVSシリンダー:151ケM9NV
21,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562857CXS2L20-15-M9Nシリンダー:152ケM9N
23,930
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562866CXS2L20-15-M9NSシリンダー:151ケM9N
21,010
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562875CXS2L20-15-M9PVシリンダー:152ケM9PV
24,590
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43562884CXS2L20-15-M9PVSシリンダー:151ケM9PV
21,340
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする