デュアルロッドシリンダ CXS2L25

デュアルロッドシリンダ CXS2L25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25 - SMC

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型内容量1個
関連資料:カタログ(4.2MB)
全900種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
900種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
ポートねじの種類
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43571196CXS2L25-10-M9NVシリンダー:102ケRc1/8M9NV
25,580
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571205CXS2L25-10-M9NVSシリンダー:101ケRc1/8M9NV
22,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571214CXS2L25-10-M9Nシリンダー:102ケRc1/8M9N
24,920
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571230CXS2L25-10-M9NSシリンダー:101ケRc1/8M9N
22,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571239CXS2L25-10-M9PVシリンダー:102ケRc1/8M9PV
25,580
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571248CXS2L25-10-M9PVSシリンダー:101ケRc1/8M9PV
22,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571257CXS2L25-10-M9Pシリンダー:102ケRc1/8M9P
24,920
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571266CXS2L25-10-M9PSシリンダー:101ケRc1/8M9P
22,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571275CXS2L25-10-M9BVシリンダー:102ケRc1/8M9BV
25,580
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571284CXS2L25-10-M9BVSシリンダー:101ケRc1/8M9BV
22,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571300CXS2L25-10-M9Bシリンダー:102ケRc1/8M9B
24,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571309CXS2L25-10-M9BSシリンダー:101ケRc1/8M9B
21,890
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571318CXS2L25-10-M9NWVシリンダー:102ケRc1/8M9NWV
25,910
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571327CXS2L25-10-M9NWVSシリンダー:101ケRc1/8M9NWV
22,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571336CXS2L25-10-M9NWシリンダー:102ケRc1/8M9NW
25,250
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571345CXS2L25-10-M9NWSシリンダー:101ケRc1/8M9NW
22,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571354CXS2L25-10-M9PWVシリンダー:102ケRc1/8M9PWV
25,910
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571370CXS2L25-10-M9PWVSシリンダー:101ケRc1/8M9PWV
22,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571379CXS2L25-10-M9PWシリンダー:102ケRc1/8M9PW
25,250
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571388CXS2L25-10-M9PWSシリンダー:101ケRc1/8M9PW
22,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571397CXS2L25-10-M9BWVシリンダー:102ケRc1/8M9BWV
25,910
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571406CXS2L25-10-M9BWVSシリンダー:101ケRc1/8M9BWV
22,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571415CXS2L25-10-M9BWシリンダー:102ケRc1/8M9BW
25,250
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571424CXS2L25-10-M9BWSシリンダー:101ケRc1/8M9BW
22,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571440CXS2L25-10-M9NAVシリンダー:102ケRc1/8M9NAV
27,560
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571449CXS2L25-10-M9NAVSシリンダー:101ケRc1/8M9NAV
23,320
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571458CXS2L25-10-M9NAシリンダー:102ケRc1/8M9NA
26,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571467CXS2L25-10-M9NASシリンダー:101ケRc1/8M9NA
22,990
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571476CXS2L25-10-M9PAVシリンダー:102ケRc1/8M9PAV
27,560
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571485CXS2L25-10-M9PAVSシリンダー:101ケRc1/8M9PAV
23,320
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571494CXS2L25-10-M9BAシリンダー:102ケRc1/8M9BA
26,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571510CXS2L25-10-M9BASシリンダー:101ケRc1/8M9BA
22,990
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571519CXS2L25-10-A96Vシリンダー:102ケRc1/8A96V
23,380
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571528CXS2L25-10-A96VSシリンダー:101ケRc1/8A96V
21,230
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571537CXS2L25-10-A96シリンダー:102ケRc1/8A96
22,720
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571546CXS2L25-10-A96Sシリンダー:101ケRc1/8A96
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571555CXS2L25-10-A93Vシリンダー:102ケRc1/8A93V
23,160
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571564CXS2L25-10-A93VSシリンダー:101ケRc1/8A93V
21,120
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571580CXS2L25-10-A93シリンダー:102ケRc1/8A93
22,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571589CXS2L25-10-A93Sシリンダー:101ケRc1/8A93
20,790
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571598CXS2L25-10-A90Vシリンダー:102ケRc1/8A90V
21,840
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571607CXS2L25-10-A90VSシリンダー:101ケRc1/8A90V
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571616CXS2L25-10-A90シリンダー:102ケRc1/8A90
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571625CXS2L25-10-A90Sシリンダー:101ケRc1/8A90
20,130
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571634CXS2L25-15-M9NVシリンダー:152ケRc1/8M9NV
26,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571650CXS2L25-15-M9NVSシリンダー:151ケRc1/8M9NV
23,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571659CXS2L25-15-M9Nシリンダー:152ケRc1/8M9N
25,630
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571668CXS2L25-15-M9NSシリンダー:151ケRc1/8M9N
22,720
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571677CXS2L25-15-M9PVシリンダー:152ケRc1/8M9PV
26,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43571686CXS2L25-15-M9PVSシリンダー:151ケRc1/8M9PV
23,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする