デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF

デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TF - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TF - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L25TF - SMC

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8内容量1個
関連資料:カタログ(4.2MB)
全900種類を絞り込む
ストローク(mm)
900種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43588800CXS2L25TF-10-M9NVシリンダー:102ケM9NV
25,580
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588809CXS2L25TF-10-M9NVSシリンダー:101ケM9NV
22,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588818CXS2L25TF-10-M9Nシリンダー:102ケM9N
24,920
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588827CXS2L25TF-10-M9NSシリンダー:101ケM9N
22,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588836CXS2L25TF-10-M9PVシリンダー:102ケM9PV
25,580
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588845CXS2L25TF-10-M9PVSシリンダー:101ケM9PV
22,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588854CXS2L25TF-10-M9Pシリンダー:102ケM9P
24,920
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588870CXS2L25TF-10-M9PSシリンダー:101ケM9P
22,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588879CXS2L25TF-10-M9BVシリンダー:102ケM9BV
25,580
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588888CXS2L25TF-10-M9BVSシリンダー:101ケM9BV
22,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588897CXS2L25TF-10-M9Bシリンダー:102ケM9B
24,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588906CXS2L25TF-10-M9BSシリンダー:101ケM9B
21,890
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588915CXS2L25TF-10-M9NWVシリンダー:102ケM9NWV
25,910
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588924CXS2L25TF-10-M9NWVSシリンダー:101ケM9NWV
22,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588940CXS2L25TF-10-M9NWシリンダー:102ケM9NW
25,250
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588949CXS2L25TF-10-M9NWSシリンダー:101ケM9NW
22,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588958CXS2L25TF-10-M9PWVシリンダー:102ケM9PWV
25,910
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588967CXS2L25TF-10-M9PWVSシリンダー:101ケM9PWV
22,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588976CXS2L25TF-10-M9PWシリンダー:102ケM9PW
25,250
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588985CXS2L25TF-10-M9PWSシリンダー:101ケM9PW
22,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43588994CXS2L25TF-10-M9BWVシリンダー:102ケM9BWV
25,910
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589010CXS2L25TF-10-M9BWVSシリンダー:101ケM9BWV
22,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589019CXS2L25TF-10-M9BWシリンダー:102ケM9BW
25,250
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589028CXS2L25TF-10-M9BWSシリンダー:101ケM9BW
22,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589037CXS2L25TF-10-M9NAVシリンダー:102ケM9NAV
27,560
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589046CXS2L25TF-10-M9NAVSシリンダー:101ケM9NAV
23,320
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589055CXS2L25TF-10-M9NAシリンダー:102ケM9NA
26,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589064CXS2L25TF-10-M9NASシリンダー:101ケM9NA
22,990
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589080CXS2L25TF-10-M9PAVシリンダー:102ケM9PAV
27,560
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589089CXS2L25TF-10-M9PAVSシリンダー:101ケM9PAV
23,320
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589098CXS2L25TF-10-M9BAシリンダー:102ケM9BA
26,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589107CXS2L25TF-10-M9BASシリンダー:101ケM9BA
22,990
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589116CXS2L25TF-10-A96Vシリンダー:102ケA96V
23,380
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589125CXS2L25TF-10-A96VSシリンダー:101ケA96V
21,230
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589134CXS2L25TF-10-A96シリンダー:102ケA96
22,720
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589150CXS2L25TF-10-A96Sシリンダー:101ケA96
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589159CXS2L25TF-10-A93Vシリンダー:102ケA93V
23,160
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589168CXS2L25TF-10-A93VSシリンダー:101ケA93V
21,120
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589177CXS2L25TF-10-A93シリンダー:102ケA93
22,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589186CXS2L25TF-10-A93Sシリンダー:101ケA93
20,790
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589195CXS2L25TF-10-A90Vシリンダー:102ケA90V
21,840
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589204CXS2L25TF-10-A90VSシリンダー:101ケA90V
20,460
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589220CXS2L25TF-10-A90シリンダー:102ケA90
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589229CXS2L25TF-10-A90Sシリンダー:101ケA90
20,130
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589238CXS2L25TF-15-M9NVシリンダー:152ケM9NV
26,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589247CXS2L25TF-15-M9NVSシリンダー:151ケM9NV
23,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589256CXS2L25TF-15-M9Nシリンダー:152ケM9N
25,630
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589265CXS2L25TF-15-M9NSシリンダー:151ケM9N
22,720
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589274CXS2L25TF-15-M9PVシリンダー:152ケM9PV
26,290
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43589290CXS2L25TF-15-M9PVSシリンダー:151ケM9PV
23,050
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする