デュアルロッドシリンダ CXS2L32

デュアルロッドシリンダ CXS2L32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32 - SMC

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型内容量1個
関連資料:カタログ(4.2MB)
全900種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
900種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
ポートねじの種類
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43597595CXS2L32-10-M9NVシリンダー:102ケRc1/8M9NV
30,580
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597604CXS2L32-10-M9NVSシリンダー:101ケRc1/8M9NV
27,340
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597620CXS2L32-10-M9Nシリンダー:102ケRc1/8M9N
29,920
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597629CXS2L32-10-M9NSシリンダー:101ケRc1/8M9N
27,010
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597638CXS2L32-10-M9PVシリンダー:102ケRc1/8M9PV
30,580
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597647CXS2L32-10-M9PVSシリンダー:101ケRc1/8M9PV
27,340
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597656CXS2L32-10-M9Pシリンダー:102ケRc1/8M9P
29,920
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597665CXS2L32-10-M9PSシリンダー:101ケRc1/8M9P
27,010
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597674CXS2L32-10-M9BVシリンダー:102ケRc1/8M9BV
30,580
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597690CXS2L32-10-M9BVSシリンダー:101ケRc1/8M9BV
27,340
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597699CXS2L32-10-M9Bシリンダー:102ケRc1/8M9B
29,700
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597708CXS2L32-10-M9BSシリンダー:101ケRc1/8M9B
26,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597717CXS2L32-10-M9NWVシリンダー:102ケRc1/8M9NWV
30,910
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597726CXS2L32-10-M9NWVSシリンダー:101ケRc1/8M9NWV
27,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597735CXS2L32-10-M9NWシリンダー:102ケRc1/8M9NW
30,250
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597744CXS2L32-10-M9NWSシリンダー:101ケRc1/8M9NW
27,170
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597760CXS2L32-10-M9PWVシリンダー:102ケRc1/8M9PWV
30,910
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597769CXS2L32-10-M9PWVSシリンダー:101ケRc1/8M9PWV
27,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597778CXS2L32-10-M9PWシリンダー:102ケRc1/8M9PW
30,250
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597787CXS2L32-10-M9PWSシリンダー:101ケRc1/8M9PW
27,170
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597796CXS2L32-10-M9BWVシリンダー:102ケRc1/8M9BWV
30,910
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597805CXS2L32-10-M9BWVSシリンダー:101ケRc1/8M9BWV
27,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597814CXS2L32-10-M9BWシリンダー:102ケRc1/8M9BW
30,250
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597830CXS2L32-10-M9BWSシリンダー:101ケRc1/8M9BW
27,170
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597839CXS2L32-10-M9NAVシリンダー:102ケRc1/8M9NAV
32,560
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597848CXS2L32-10-M9NAVSシリンダー:101ケRc1/8M9NAV
28,330
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597857CXS2L32-10-M9NAシリンダー:102ケRc1/8M9NA
31,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597866CXS2L32-10-M9NASシリンダー:101ケRc1/8M9NA
28,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597875CXS2L32-10-M9PAVシリンダー:102ケRc1/8M9PAV
32,560
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597884CXS2L32-10-M9PAVSシリンダー:101ケRc1/8M9PAV
28,330
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597900CXS2L32-10-M9BAシリンダー:102ケRc1/8M9BA
31,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597909CXS2L32-10-M9BASシリンダー:101ケRc1/8M9BA
28,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597918CXS2L32-10-A96Vシリンダー:102ケRc1/8A96V
28,380
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597927CXS2L32-10-A96VSシリンダー:101ケRc1/8A96V
26,240
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597936CXS2L32-10-A96シリンダー:102ケRc1/8A96
27,720
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597945CXS2L32-10-A96Sシリンダー:101ケRc1/8A96
25,910
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597954CXS2L32-10-A93Vシリンダー:102ケRc1/8A93V
28,160
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597970CXS2L32-10-A93VSシリンダー:101ケRc1/8A93V
26,130
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597979CXS2L32-10-A93シリンダー:102ケRc1/8A93
27,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597988CXS2L32-10-A93Sシリンダー:101ケRc1/8A93
25,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43597997CXS2L32-10-A90Vシリンダー:102ケRc1/8A90V
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43598006CXS2L32-10-A90VSシリンダー:101ケRc1/8A90V
25,470
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43598015CXS2L32-10-A90シリンダー:102ケRc1/8A90
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43598024CXS2L32-10-A90Sシリンダー:101ケRc1/8A90
25,140
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43598040CXS2L32-15-M9NVシリンダー:152ケRc1/8M9NV
31,350
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43598049CXS2L32-15-M9NVSシリンダー:151ケRc1/8M9NV
28,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43598058CXS2L32-15-M9Nシリンダー:152ケRc1/8M9N
30,690
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43598067CXS2L32-15-M9NSシリンダー:151ケRc1/8M9N
27,780
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43598076CXS2L32-15-M9PVシリンダー:152ケRc1/8M9PV
31,350
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43598085CXS2L32-15-M9PVSシリンダー:151ケRc1/8M9PV
28,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする