曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN

デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32TN - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32TN - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L32TN - SMC

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8内容量1個
関連資料:カタログ(4.2MB)
全900種類を絞り込む
ストローク(mm)
900種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43606397CXS2L32TN-10-M9NVシリンダー:102ケM9NV
30,580
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606406CXS2L32TN-10-M9NVSシリンダー:101ケM9NV
27,340
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606415CXS2L32TN-10-M9Nシリンダー:102ケM9N
29,920
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606424CXS2L32TN-10-M9NSシリンダー:101ケM9N
27,010
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606440CXS2L32TN-10-M9PVシリンダー:102ケM9PV
30,580
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606449CXS2L32TN-10-M9PVSシリンダー:101ケM9PV
27,340
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606458CXS2L32TN-10-M9Pシリンダー:102ケM9P
29,920
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606467CXS2L32TN-10-M9PSシリンダー:101ケM9P
27,010
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606476CXS2L32TN-10-M9BVシリンダー:102ケM9BV
30,580
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606485CXS2L32TN-10-M9BVSシリンダー:101ケM9BV
27,340
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606494CXS2L32TN-10-M9Bシリンダー:102ケM9B
29,700
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606510CXS2L32TN-10-M9BSシリンダー:101ケM9B
26,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606519CXS2L32TN-10-M9NWVシリンダー:102ケM9NWV
30,910
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606528CXS2L32TN-10-M9NWVSシリンダー:101ケM9NWV
27,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606537CXS2L32TN-10-M9NWシリンダー:102ケM9NW
30,250
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606546CXS2L32TN-10-M9NWSシリンダー:101ケM9NW
27,170
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606555CXS2L32TN-10-M9PWVシリンダー:102ケM9PWV
30,910
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606564CXS2L32TN-10-M9PWVSシリンダー:101ケM9PWV
27,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606580CXS2L32TN-10-M9PWシリンダー:102ケM9PW
30,250
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606589CXS2L32TN-10-M9PWSシリンダー:101ケM9PW
27,170
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606598CXS2L32TN-10-M9BWVシリンダー:102ケM9BWV
30,910
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606607CXS2L32TN-10-M9BWVSシリンダー:101ケM9BWV
27,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606616CXS2L32TN-10-M9BWシリンダー:102ケM9BW
30,250
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606625CXS2L32TN-10-M9BWSシリンダー:101ケM9BW
27,170
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606634CXS2L32TN-10-M9NAVシリンダー:102ケM9NAV
32,560
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606650CXS2L32TN-10-M9NAVSシリンダー:101ケM9NAV
28,330
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606659CXS2L32TN-10-M9NAシリンダー:102ケM9NA
31,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606668CXS2L32TN-10-M9NASシリンダー:101ケM9NA
28,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606677CXS2L32TN-10-M9PAVシリンダー:102ケM9PAV
32,560
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606686CXS2L32TN-10-M9PAVSシリンダー:101ケM9PAV
28,330
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606695CXS2L32TN-10-M9BAシリンダー:102ケM9BA
31,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606704CXS2L32TN-10-M9BASシリンダー:101ケM9BA
28,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606720CXS2L32TN-10-A96Vシリンダー:102ケA96V
28,380
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606729CXS2L32TN-10-A96VSシリンダー:101ケA96V
26,240
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606738CXS2L32TN-10-A96シリンダー:102ケA96
27,720
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606747CXS2L32TN-10-A96Sシリンダー:101ケA96
25,910
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606756CXS2L32TN-10-A93Vシリンダー:102ケA93V
28,160
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606765CXS2L32TN-10-A93VSシリンダー:101ケA93V
26,130
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606774CXS2L32TN-10-A93シリンダー:102ケA93
27,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606790CXS2L32TN-10-A93Sシリンダー:101ケA93
25,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606799CXS2L32TN-10-A90Vシリンダー:102ケA90V
26,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606808CXS2L32TN-10-A90VSシリンダー:101ケA90V
25,470
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606817CXS2L32TN-10-A90シリンダー:102ケA90
26,180
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606826CXS2L32TN-10-A90Sシリンダー:101ケA90
25,140
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606835CXS2L32TN-15-M9NVシリンダー:152ケM9NV
31,350
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606844CXS2L32TN-15-M9NVSシリンダー:151ケM9NV
28,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606860CXS2L32TN-15-M9Nシリンダー:152ケM9N
30,690
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606869CXS2L32TN-15-M9NSシリンダー:151ケM9N
27,780
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606878CXS2L32TN-15-M9PVシリンダー:152ケM9PV
31,350
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43606887CXS2L32TN-15-M9PVSシリンダー:151ケM9PV
28,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする