ジョー・プリンス竹下
ステンレス全回転取手
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
グリップ付きです。
用途
建築、家具汎用
付属品
皿タッピングネジ2本
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘアーライン
許容荷重(N)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43627774
H-129-SUS-2
¥435
¥
429
¥472
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください