上にも置ける缶ストッカー350ml

上にも置ける缶ストッカー350ml - ANYTHING上にも置ける缶ストッカー350ml - ANYTHING上にも置ける缶ストッカー350ml - ANYTHING上にも置ける缶ストッカー350ml - ANYTHING

先に入れておいた冷たい缶から取り出せる350mL缶専用の缶ストッカーです。
最大8缶まで収納可能で、冷蔵庫内がスッキリ片付けられます。
従来型ではデッドスペースになっていたラックの上部を棚にすることで有効活用できます。
ポリエチレン被膜加工なので、冷蔵庫内や缶飲料にやさしい当たりです。

材質スチール(ポリエチレン被膜加工)幅(mm)145質量(kg)0.39高さ(mm)190奥行(mm)290収容数350ml缶 8本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43628404AKS5615
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする