ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series

ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series - オリオン(ORION)ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series - オリオン(ORION)ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series - オリオン(ORION)ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series - オリオン(ORION)ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series - オリオン(ORION)ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series - オリオン(ORION)ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series - オリオン(ORION)ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series - オリオン(ORION)
(1件のレビュー)

地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル。
ブルーライトガード機能搭載。リモコンボタンひとつで、ブルーライト(可視域青色光)を軽減できます。

内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
本体質量(kg)
画素数
対応寸法(mm)
入出力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06183549OL24CD500リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)2.71366×768(HD)壁掛け:200×100入力端子:HDMI×2系統 USB端子(録画用) 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
06183558OL32CD500リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)4.21366×768(HD)壁掛け:200×200入力端子:HDMI×2系統 USB端子(録画用) 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
06183567OL40CD500リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)5.71920×1080(FHD)壁掛け:200×200入力端子:HDMI×2系統 USB端子(録画用) 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
43636628OMW24D10リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付)2.91366×768(壁掛)75×75入力端子:HDMI×2系統 RCA×1系統/出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力
オープン
取扱い終了
代替品有
43636637OMW32D10リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付)3.91366×768(壁掛)75×75入力端子:HDMI×2系統 /出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力
オープン
取扱い終了
代替品有
43636646OMW40D10リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付)5.81920×1080(FHD)(壁掛)75×75入力端子:HDMI×2系統 /出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力
オープン
取扱い終了
代替品有
43636655OL50CD400リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付)13.21920×1080(FHD)(壁掛)200×200入力端子:HDMI×2系統 /出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43636628OMW24D1006183549OL24CD500OMW24D10 ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series オリオン(ORION) 06183549ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM seriesオリオン(ORION)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43636637OMW32D1006183558OL32CD500OMW32D10 ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series オリオン(ORION) 06183558ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM seriesオリオン(ORION)1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43636646OMW40D1006183567OL40CD500OMW40D10 ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM series オリオン(ORION) 06183567ハイビジョン/ フルハイビジョン液晶テレビ BASIC ROOM seriesオリオン(ORION)1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: テレビ視聴に
サービス業

価格もリーズナブルで軽くて持ち運びができとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする