曜日別特売

4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series

4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series - オリオン(ORION)4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series - オリオン(ORION)4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series - オリオン(ORION)4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series - オリオン(ORION)4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series - オリオン(ORION)4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series - オリオン(ORION)4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series - オリオン(ORION)4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series - オリオン(ORION)

テレビもネット動画再生もこれ一台におまかせ。
地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載。
高画質・高音質配信コンテンツにも対応。
ORIONの液晶テレビは、日本の専属エンジニアによる設計・評価により、
日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせた色調整を行っています。

内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
本体質量(kg)
OS
画素数
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06183619OLS24WD10リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付)2.5gGoogle1366×768(HD)壁掛け:200×100
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
06183628OLS32WD10リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付)3.7Google1366×768(HD)壁掛け:200×200
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
06183637OLS40WD10リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付)5.7Google1920×1080(FHD)壁掛け:200×200
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
06183646OLS50RD10リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付)8.2Google3840×2160(4K)壁掛け:200×200
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
061836550LS55RD10リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付)11.2Google3840×2160(4K)壁掛け:200×200
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
43636664OSW32G10リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付)3.6Android111366×768(W×GA)(壁掛)200×200
オープン
取扱い終了
代替品有
43636680OSW40G10リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付)5.2Android111920×1080(FHD)(壁掛)200×200
オープン
取扱い終了
代替品有
43636689OSR50G10リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付)9.2Android113840×2160(UHD)(壁掛)200×200
オープン
取扱い終了
代替品有
43636698OSR55G10リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付)10.9Android113840×2160(UHD)(壁掛)200×200
オープン
取扱い終了
代替品有
43636707OSR65G10リモコン/保証書/取説/スタンド(ネジ付)18.1Android113840×2160(UHD)(壁掛)400×200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06183689OLS65RD10リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)15.8Google3840×2160(4K)壁掛け:500×200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06183698OLS75RD10リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)20.9Google3840×2160(4K)壁掛け:400×200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43636664OSW32G1006183628OLS32WD10OSW32G10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 061836284K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV seriesオリオン(ORION)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43636680OSW40G1006183637OLS40WD10OSW40G10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 061836374K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV seriesオリオン(ORION)1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43636689OSR50G1006183646OLS50RD10OSR50G10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 061836464K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV seriesオリオン(ORION)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43636698OSR55G10061836550LS55RD10OSR55G10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 061836554K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV seriesオリオン(ORION)1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする