網戸補修テープ

網戸補修テープ - トライメイト網戸補修テープ - トライメイト網戸補修テープ - トライメイト
(6件のレビュー)

網戸補修用のシールテープです。

用途網戸の補修に幅(cm)5長さ(cm)200内容量1個
注意
※透明テープと網で穴を防ぎながら見栄えも意識した補修テープでございます。
※透明テープは剥がさずにご使用お願いいたします。
※直径4cm以下の穴の補修に適しております。
※1本線の破れや直径5cm以上の穴の補修には対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43628334TR-AHT-BKブラック
オープン
599
659(税込)
当日出荷
43628350TR-AHT-GRグレイ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 網戸の補修
株式会社ストロール製造業

透明フィルムとの剥離がとてもしづらく、粘着面がフィルム側に持ってかれてします。
やっとの思いで粘着面を残しつつ透明フィルムを剥離し網戸の補修位置に張ったが粘着力が弱い!
結局他のテープを用い補修テープを補修する羽目に。
他の方もレビューしていた通りこれはダメですね。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。メーカーに申し伝え、品質改善を検討致します。

対象商品 : 43628334
2025-05-19
用途: 網戸の補修

購入した補修テープで穴の空いた網に貼り付けたが
粘着が低くて付きませんでした

対象商品 : 43628334
2024-07-23
用途: 網戸の網の修理
株式会社四国海事

網戸の網に粘着テープが届かないので、全然くっつかなない。何の為に販売されて要るのか意味不明。先に購入された方のレビューをしっかり確認しておけば良かったと後悔が残ります。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 43628350
2023-12-30
用途: 網戸補修

普通のテープのようにはさみで切って貼るものと思ったが梱包時のビニールを解くと普通にばらけてしまう。粘着面は透明のビニールをはがすと出てくるかと思ったが網戸部分には粘着部分が残らず透明のビニール部分にしか残らない。そのままでは貼れず全く使えない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

透明テープと網で穴を防ぎながら見栄えも意識した補修テープでございます。
透明テープは剥がさずにご使用お願いいたします。

対象商品 : 43628334
2024-08-11
用途: 網戸修理に
株式会社セシリア

初めて使用ですが、便利で、大変助かりました。
有難うございました。

対象商品 : 43628334
2023-12-08
用途: 網戸補修
原田乳業株式会社

粘着面が透明なテープだけにしか残らず、肝心な網戸の補修部分にはべたつきすら残らない。
こんなので補修できるわけがない。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

透明テープと網で穴を防ぎながら見栄えも意識した補修テープでございます。
透明テープは剥がさずにご使用お願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする