曜日別特売

スムースリアクターライト SL-271

スムースリアクターライト SL-271 - SLASHスムースリアクターライト SL-271 - SLASHスムースリアクターライト SL-271 - SLASHスムースリアクターライト SL-271 - SLASHスムースリアクターライト SL-271 - SLASHスムースリアクターライト SL-271 - SLASHスムースリアクターライト SL-271 - SLASHスムースリアクターライト SL-271 - SLASH
(1件のレビュー)

様々なシチュエーションのライトジギングのマストアイテム。
実績のあるスムースリアクターのシルエットそのままにライトモデルがフック付きで追加。
エッジを効かさずあえて「滑らかな動き」をする様に設計を継承しSLJなどでも魅力的なカラーを採用。
5.5:4.5の絶妙なバランスは魚種を問わずバイトに持ち込みます。

用途
フック付き、ライトモデル専用カラー採用
全カラーケイムラ塗装コーティング
グロー系カラーは水中での視認性が良い「ブルーグロー」採用
リア部分をラウンドキール形状でフォールしやすく、そして安定したフォール姿勢がバイトを誘発します。
材質タイプフック付き内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43628885ブルピンブルピン308.2
1,000
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
43628894イワシイワシ308.2
1,000
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
43628910シルバーシルバー308.2
1,000
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
43628919赤金ゼブラ赤金ゼブラ308.2
1,000
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
43628928ゼブラブルーグローゼブラブルーグロー308.2
1,000
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
43628937グリーンゴールドゼブラグリーンゴールドゼブラ308.2
1,000
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
43628946グローシルバーグローシルバー308.2
1,000
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
43628955ブルピンブルピン459.3
1,050
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
43628964イワシイワシ459.3
1,050
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
43628980シルバーシルバー459.3
1,050
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
43628989赤金ゼブラ赤金ゼブラ459.3
1,050
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
43628998ゼブラブルーグローゼブラブルーグロー459.3
1,050
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629007グリーンゴールドゼブラグリーンゴールドゼブラ459.3
1,050
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629016グローシルバーグローシルバー459.3
1,050
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629025ブルピンブルピン6010.3
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629034イワシイワシ6010.3
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629050シルバーシルバー6010.3
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629068ゼブラブルーグローゼブラブルーグロー6010.3
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629086グローシルバーグローシルバー6010.3
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629095ブルピンブルピン8011.3
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629104イワシイワシ8011.3
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629120シルバーシルバー8011.3
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629138ゼブラブルーグローゼブラブルーグロー8011.3
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629156グローシルバーグローシルバー8011.3
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629059赤金ゼブラ赤金ゼブラ6010.3
1,100
取扱い終了
返品不可
43629077グリーンゴールドゼブラグリーンゴールドゼブラ6010.3
1,100
取扱い終了
返品不可
43629129赤金ゼブラ赤金ゼブラ8011.3
1,200
取扱い終了
返品不可
43629147グリーンゴールドゼブラグリーンゴールドゼブラ8011.3
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43629034
2025-07-11
用途: ジギング
有限会社三恵サービス業

サワラ、ハマチ、キジハタ、メジロ、ガシラと色々と釣れました。何度も使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする