曜日別特売

オーシャンプライヤー SL-250

オーシャンプライヤー SL-250 - SLASHオーシャンプライヤー SL-250 - SLASHオーシャンプライヤー SL-250 - SLASHオーシャンプライヤー SL-250 - SLASHオーシャンプライヤー SL-250 - SLASHオーシャンプライヤー SL-250 - SLASHオーシャンプライヤー SL-250 - SLASHオーシャンプライヤー SL-250 - SLASH

釣り人なら必需品の一つであるプライヤー。
ラインカッターや針外しとして様々な用途に使えるプライヤー。
オフショアにおいてはスプリットリングを介してのジグの交換等にも頻繁に使用するツール。
サイズ感や剛性感はもちろん、ツールとして持ちたくなる要素も必要。
オーシャンプライヤーは錆び等にも強いフッ素コーティング仕様でグリップ部分は握り易いTPR素材を採用した実用的なプライヤー。
小指に掛けて作業が出来るピンキーフックも採用。

用途
ピンキーフック
ストレートノーズ仕様
PEライン対応
材質本体/SUS420ステンレス+フッ素コーティング、グリップ部分/TPR素材、ラインカッター/タングステン全長(cm)約21自重(g)約160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43628526BLACK ブラックブラック
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
43628535BLUE ブルーブルー
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする