曜日別特売

COAST THIEF コースト・シーフ

COAST THIEF コースト・シーフ - SLASHCOAST THIEF コースト・シーフ - SLASHCOAST THIEF コースト・シーフ - SLASHCOAST THIEF コースト・シーフ - SLASHCOAST THIEF コースト・シーフ - SLASHCOAST THIEF コースト・シーフ - SLASH

さらに扱いやすく・もっと釣りやすいRODへベイエリアの青物を中心にフィッシュイーターを対象としたバーサタイルシリーズ。
近郊のフィッシュイーターをターゲットにラインナップし、青物・サワラ・太刀魚・フラットフィッシュ・ハードロックフィッシュなどを軽快にキャストし、キャッチできる粘りとトルクを持ち合わせたショアジギモデル。

用途
<LSJテクニカルモデルCT-902ML>ライトショアジギングを楽しむ為に設計されたモデル。
取り回しを重視しながらトルクも兼ね備えたテクニカル設計。
仕様Line Wt(PE):0.8~1.5質量(g)187、Lure Wt(g):7~50寸法(cm)Length:274内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43630714CT-902ML-
18,50017,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
66449200CT-902ML【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
18,50017,980
10,980
アウトレット
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする