COAST THIEF コースト・シーフ

COAST THIEF コースト・シーフ - SLASHCOAST THIEF コースト・シーフ - SLASHCOAST THIEF コースト・シーフ - SLASHCOAST THIEF コースト・シーフ - SLASHCOAST THIEF コースト・シーフ - SLASHCOAST THIEF コースト・シーフ - SLASH

さらに扱いやすく・もっと釣りやすいRODへベイエリアの青物を中心にフィッシュイーターを対象としたバーサタイルシリーズ。
近郊のフィッシュイーターをターゲットにラインナップし、青物・サワラ・太刀魚・フラットフィッシュ・ハードロックフィッシュなどを軽快にキャストし、キャッチできる粘りとトルクを持ち合わせたショアジギモデル。

用途
<LSJバーサタイルモデルCT-932M>適度なパワーを持ち、対ベイエリア回遊魚にピッタリ。
ゴツさを感じさせないブランクスは、軽快なキャストフィールながら、しっかりと主導権を握れる様に設計。
仕様Line Wt(PE):1.0~2.0質量(g)190、Lure Wt(g):20~60寸法(cm)Length:282内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43630730CT-932M
22,50021,980
7,098
アウトレット
7,808(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする