SILENT VISION サイレントビジョン

SILENT VISION サイレントビジョン - SLASHSILENT VISION サイレントビジョン - SLASHSILENT VISION サイレントビジョン - SLASHSILENT VISION サイレントビジョン - SLASHSILENT VISION サイレントビジョン - SLASHSILENT VISION サイレントビジョン - SLASH

ジグ単・キャロがアクションさせやすく、ハイクラスをベースにしたライトゲームを楽しめるロッド。
バラシを軽減し、フッキングを向上させる為に、パリっとしながらもマイルドさもあるロッドに仕上げました。
軽量化と感度のダイレクト感を考慮し、ビルトインカーボングリップ(BCG)採用。
新時代のライトゲームを感じてほしいシリーズ。

用途
<ワームオールラウンダーモデルSV-632ST>ジグ単を中心に、キャロ、スプリットリグまで使いこなす、オールラウンダー的なモデル。
ワームを主体とした幅広く使えるソリッドTIPモデル。
仕様Line Wt(PE):0.1~0.3種別TIP setion:ソリッド質量(g)67、Lure Wt(g):0.8~7寸法(cm)Length:191内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43630827SV-632ST
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする