FULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ

FULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ - SLASHFULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ - SLASHFULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ - SLASHFULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ - SLASHFULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ - SLASHFULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ - SLASHFULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ - SLASHFULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ - SLASH

<ティップ・コンセプト>
対象ウエイトにおける「適度な」反発力の設計で、スピニング・ベイトモデル共にアクションさせ易い設計。ジグの操作性も良く跳ね過ぎないのが特徴。
<ブランク・コンセプト>
フルソリモデルの2機種は、操作性と追従。アクションに粘りを加えたブランク設計。それ以外のモデルはヘリカルコア&ヘリカルXカーボン仕様で、粘りとトルキーなブランク設計。
<バット・コンセプト>
バットジョイントを採用し、RODのパワーロスを最小限にし、アングラーが使い易い長さに設定。各RODのアルミパーツによってORDの種類・アクションがわかるように色分けをしています。

用途
「オフショアフィッシングが楽しくなるROD」をコンセプトにRODを設計。
近海ジギングメインのスペックながらBIGONEにも対応可能なスペック。
ジグを弾きすぎず・しっかりしたトルクを持っている事、RODが仕事をしてくれる、掛けた魚は獲りたい、そんな思いを具現化。
RODとアングラーが一体化しオフショアフィッシングが楽しくなるROD
内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43630547FT-S631145、Lure Wt(g):20~80Length:191
20,000
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
43630556FT-S692156、Lure Wt(g):20~100Length:206
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43630565FT-S643160、Lure Wt(g):60~160Length:193
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43630574FT-S624163、Lure Wt(g):80~200Length:188
20,500
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
43630590FT-S615204、Lure Wt(g):140~300Length:185
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43630599FT-B642121、Lure Wt(g):50~180Length:193
22,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43630608FT-B633130、Lure Wt(g):60~120 スローMAX250Length:191
20,500
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
43630617FT-B634137、Lure Wt(g):80~140 スローMAX300Length:191
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43630626FT-B615180、Lure Wt(g):140~350Length:185
22,000
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
43630800FT-S73ML-CT240、Lure Wt(g):20~50Length:221
22,000
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
43630809FT-S78M-CT273、Lure Wt(g):30~80Length:234
23,500
22,900
25,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする