Arcard Flex アーカード フレックス

Arcard Flex アーカード フレックス - SLASHArcard Flex アーカード フレックス - SLASHArcard Flex アーカード フレックス - SLASHArcard Flex アーカード フレックス - SLASHArcard Flex アーカード フレックス - SLASH

ライトモデルクラスのしなやかさで、小型のエギ2.0~3.5号までをテクニカルに操作するモデル。
多くのアングラーに違和感なく使っていただける取り回しし易い長さに設計されており、しなやかに曲がるアクションが特徴。

用途
しなやか=扱いやすい。
扱いやすく、曲がるRODをコンセプトに開発。
#1、#2ともにクロスグリッド製法を採用し、スムーズに曲がるRODに設計。
エギングのステップアップにぴったりなマストアイテム。
仕様Line Wt(PE):0.4~1.0、Egi Wt(号):2.0~3.5形状ROD Style:ソフトフリースタイル質量(g)104寸法(cm)Length:251内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43630915AF-832ML
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする