Arcard Flex アーカード フレックス

Arcard Flex アーカード フレックス - SLASHArcard Flex アーカード フレックス - SLASHArcard Flex アーカード フレックス - SLASHArcard Flex アーカード フレックス - SLASHArcard Flex アーカード フレックス - SLASHArcard Flex アーカード フレックス - SLASH

幅広いエギウエイトで様々な状況に対応し、8.3ftの取り回しの良さを活かしたアクティブなランガンスタイル。
テクニカルなシャクリを駆使でき、スレ初めのアオリイカにぴったりのアクションを演出可能。

用途
しなやか=扱いやすい。
扱いやすく、曲がるRODをコンセプトに開発。
#1、#2ともにクロスグリッド製法を採用し、スムーズに曲がるRODに設計。
エギングのステップアップにぴったりなマストアイテム。
仕様Line Wt(PE):0.6~1.0、Egi Wt(号):2.5~4.0形状ROD Style:テクニカルオールラウンダースタイル質量(g)107寸法(cm)Length:251内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43630924AF-832M
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする