SLASH
Arcard Flex アーカード フレックス
程よく曲がるオールラウンダーなアクションで、2.5~4.0号をスムーズにキャストできるモデル。
幅広いエギウエイトは、シーンを選ばずキロUPとも十分に渡り合えるブランクス設計。
用途
しなやか=扱いやすい。
扱いやすく、曲がるRODをコンセプトに開発。
#1、#2ともにクロスグリッド製法を採用し、スムーズに曲がるRODに設計。
エギングのステップアップにぴったりなマストアイテム。
仕様
Line Wt(PE):0.6~1.0、Egi Wt(号):2.5~4.0
形状
ROD Style:オールラウンダースタイル
質量(g)
114
寸法(cm)
Length:259
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43630940
AF-862M
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください