MUE 会議テーブル 基本set

MUE 会議テーブル 基本set - 井上金庫販売MUE 会議テーブル 基本set - 井上金庫販売MUE 会議テーブル 基本set - 井上金庫販売MUE 会議テーブル 基本set - 井上金庫販売MUE 会議テーブル 基本set - 井上金庫販売

スラント脚仕様で存在感を演出。

材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装幅(mm)1200寸法(mm)1200×1400×720高さ(mm)720奥行(mm)1400内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43631098MUE-B1214AS
173,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631107MUE-B1214BK
173,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631116MUE-B1214WH
173,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする