MUE 片面デスク 基本set

MUE 片面デスク 基本set - 井上金庫販売MUE 片面デスク 基本set - 井上金庫販売MUE 片面デスク 基本set - 井上金庫販売MUE 片面デスク 基本set - 井上金庫販売

もっと自由に働きやすく、奥行700mmキープ。

材質エッジ:PVC備考増連可能。高さH(mm)720材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン天板厚さ(mm)18奥行D(mm)700材質(脚部)スチール粉体塗装内容量1台
全6種類を絞り込む
色(天板)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43631168MUE-B1207AS1200×700×72028.8アッシュ(古木)
102,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631177MUE-B1207BK1200×700×72028.8ブラック
102,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631186MUE-B1207WH1200×700×72028.8ホワイト
102,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631229MUE-B1407AS1400×700×72031.6アッシュ(古木)
111,400
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631238MUE-B1407BK1400×700×72031.6ブラック
111,400
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631247MUE-B1407WH1400×700×72031.6ホワイト
111,400
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする