井上金庫販売
REV 片面デスク 基本set W1200
片面デスクは単体でも増連でも、フリアドと同色コーディネート可能。
材質
エッジ:PVC
寸法(mm)
1200×600×720
キャスター
なし
高さH(mm)
720
材質(天板)
パーティクルボード+低圧メラミン
天板厚さ(mm)
18
奥行D(mm)
600
材質(脚部)
スチール粉体塗装
幅W(mm)
1200
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43631344
REV-W1260FO
ホワイト/フォレスト
1200×600×720
21.4
¥
69,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631360
REV-W1260WH
ホワイト/ホワイト
1200×600×720
21.4
¥
69,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631369
REV-W1260NA
ホワイト/ナチュラル
1200×600×720
21.4
¥
69,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631378
REV-W1260BK
ホワイト/ブラック
1200×600×720
21.4
¥
69,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631430
REV-B1260FO
ブラック/フォレスト
1200×600×720
21.4
¥
69,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631439
REV-B1260WH
ブラック/ホワイト
1200×600×720
21.4
¥
69,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631448
REV-B1260NA
ブラック/ナチュラル
1200×600×720
21.4
¥
69,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631457
REV-B1260BK
ブラック/ブラック
1200×600×720
21.4
¥
69,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません