曜日別特売

REV 片面デスク 基本set W1400

REV 片面デスク 基本set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 基本set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 基本set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 基本set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 基本set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 基本set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 基本set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 基本set W1400 - 井上金庫販売

片面デスクは単体でも増連でも、フリアドと同色コーディネート可能。

材質エッジ:PVC寸法(mm)1400×600×720高さH(mm)720材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン天板厚さ(mm)18奥行D(mm)600材質(脚部)スチール粉体塗装幅W(mm)1400内容量1台
全8種類を絞り込む
色(天板)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
色(天板)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43631545REV-W1460FO1400×600×72023.3フォレストホワイト
74,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631554REV-W1460WH1400×600×72023.3ホワイトホワイト
74,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631570REV-W1460NA1400×600×72023.3ナチュラルホワイト
74,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631579REV-W1460BK1400×600×72023.3ブラックホワイト
74,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631624REV-B1460FO1400×600×72023.3フォレストブラック
74,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631640REV-B1460WH1400×600×72023.3ホワイトブラック
74,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631649REV-B1460NA1400×600×72023.3ナチュラルブラック
74,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631658REV-B1460BK1400×600×72023.3ブラックブラック
74,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする