REV 片面デスク 増連set W1400

REV 片面デスク 増連set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 増連set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 増連set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 増連set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 増連set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 増連set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 増連set W1400 - 井上金庫販売REV 片面デスク 増連set W1400 - 井上金庫販売

片面デスクは単体でも増連でも、フリアドと同色コーディネート可能。

材質エッジ:PVC寸法(mm)1400×600×720高さH(mm)720材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン天板厚さ(mm)18奥行D(mm)600材質(脚部)スチール粉体塗装幅W(mm)1400内容量1台
注意
※増連用の商品となります。
※基本セットと一緒のご購入か、 もしくはご購入済みの基本セットが現地にあることが条件です。
※増連セットのみのご購入では完成いたしませんのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
色(天板)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
色(天板)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43631588REV-ZRW1460FO1400×600×72020.6フォレストホワイト
71,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631597REV-ZRW1460WH1400×600×72020.6ホワイトホワイト
71,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631606REV-ZRW1460NA1400×600×72020.6ナチュラルホワイト
71,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631615REV-ZRW1460BK1400×600×72020.6ブラックホワイト
71,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631667REV-ZRB1460FO1400×600×72020.6フォレストブラック
71,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631676REV-ZRB1460WH1400×600×72020.6ホワイトブラック
71,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631685REV-ZRB1460NA1400×600×72020.6ナチュラルブラック
71,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43631694REV-ZRB1460BK1400×600×72020.6ブラックブラック
71,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする