折り畳みテーブル用台車

折り畳みテーブル用台車 - 井上金庫販売
(1件のレビュー)

D450~D600の折り畳みテーブルを10台まで積載可能。

質量(kg)47材質(車輪)エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×2010×1300ハンドル高さ(mm)1300材質(荷台)スチール内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43634537FTC-4560
205,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43634537
2024-07-12
用途: 長机の収納・移動
その他業種

他社に比べてかなりリーズナブルだったので現物が届くまで多少の心配がありましたが、全く遜色ありませんでした。組立も二人で取り組みましたが簡単でした。今後補充が出たらまたリピートする予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする