ECLE(マツ六)
システム手すり35 ブラケット横型通し首振り
手すり棒を通したまま角度調節が可能です
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質
本体:亜鉛合金
径(Φmm)
手すり径35
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。
※首角度固定のために、六角棒スパナ(呼び2.5mm)が別途必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43634808
EL-601
ブラウン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43634817
EL-601G
ゴールド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください