ECLE(エクレ)
システム手すり35 自在ブラケットカバー付
台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます
90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です
ねじ頭が隠れるカバー付
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚
材質
本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)
手すり径35
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43634869
EL-620
ブラウン
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43634878
EL-620G
ゴールド
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください