ECLE(マツ六)
システム手すり35 ブラケット縦型通し
手すり棒に通したまま取付可能です
ジョイントとしても使用いただけます
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質
本体:亜鉛合金
径(Φmm)
手すり径35
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。
※ジョイントする場合は、手すり棒の継ぎ目が必ずブラケットの中央になるようにしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43634984
EL-26
ブラウン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43635000
EL-26G
ゴールド
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43635009
EL-26S
シルバー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください