システム手すり35 横受エンドブラケット・右用

システム手すり35 横受エンドブラケット・右用 - ECLE(マツ六)システム手すり35 横受エンドブラケット・右用 - ECLE(マツ六)システム手すり35 横受エンドブラケット・右用 - ECLE(マツ六)システム手すり35 横受エンドブラケット・右用 - ECLE(マツ六)システム手すり35 横受エンドブラケット・右用 - ECLE(マツ六)システム手すり35 横受エンドブラケット・右用 - ECLE(マツ六)システム手すり35 横受エンドブラケット・右用 - ECLE(マツ六)

横型のエンドブラケット
ベースプレートが必要な際に使用します
右用と左用があります
縦型としてもご使用いただけます

用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35内容量1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43635097EL-608ブラウン
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
43635106EL-608Gゴールド
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする