ECLE(マツ六)
システム手すり35 真壁用スリム通しブラケットカバー付
真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付
壁に対してねじが斜めに入ります
用途
室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質
本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)
手すり径35
内容量
1個
注意
※柱間隔(芯-芯)960mm以下のみ使用可能です。
※柱巾90mm以上、段差は10mm以上必要です。
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
※35mmの取付けピッチは900mm以内です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43635289
EL-619G
ゴールド
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43635280
EL-619
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください